Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Teigschaber 28/12x7 cm Silikon by Fackelmann


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Teigschaber 28/12x7 cm Silikon by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional Teigschaber 28/12x7 cm Silikon by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21538
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21538
EAN/GTIN:
     4008033215381
Suchbegriffe:
Silikonwischer
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel

Teigschaber 28/12x7 cm aus Silikon

Der Teigschaber mit einem Griff aus rostfreiem Edelstahl und einem Funktionsteil aus Silikon hat die Maße von ca. 31,5/11,5x7 cm. Der Teigschaber ist bis zu 230°C hitzebeständig und somit auch bei heißer, flüssiger Schokolade oder Ähnlichem verwendbar.

Weitere Informationen:
Farbe:
Schwarz | Glänzend
Maße:
315 mm | 115 mm | 70 mm
Weitere Suchbegriffe: teigschaber fackelmann, teig schaber, teigschaber 12 cm, Silikon-Schaber, Schaber, Backzubehör, Backen, Teig, Spatel, Rühren, Torte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,69*
€ 11,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,63*
€ 9,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,77*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,71*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,47*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,08*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,13*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,98*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,59*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,68*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,59*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,45*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,18*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,99*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,21*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,95*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.