Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 2 Burger-/Dessertringe verstellbar Ø 9-11,7 cm Edelstahl by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Dessertringe verstellbar Ø 9-11,7 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Dessertringe verstellbar Ø 9-11,7 cm Edelstahl by Fackelmann
FMprofessional 2 Burger-/Dessertringe verstellbar Ø 9-11,7 cm Edelstahl by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21601
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21601
EAN/GTIN:
     4008033216012
Suchbegriffe:
Dessert-Ring
Dessertring
Moussee-Form
Mousseeform

2 Dessertringe verstellbar

Der kleine Kuchen- und Dessertring von FMprofessional aus Edelstahl ist verstellbar bis zu einem Durchmesser von 12 cm und somit perfekt für kleine Törtchen und vor allem Desserts. So zaubern Sie Hingucker an jedem Buffet. Die verstellbaren Dessertringe mit Arretierung sind aus rostfreiem Edelstahl, haben eine Höhe von ca. 3,5 cm und einen Durchmesser zwischen ca. Ø 9-11,7 cm. In einer Packung befinden sich 2 Stück.

Weitere Informationen:
Farbe:
Silber
Maße:
Ø90-117 mm
Weitere Suchbegriffe: Schaumspeise-Form, Schaumspeise-Ring, Schaumspeiseform, Schaumspeisering, Vorspeise-Ring, Vorspeisering, dessert ring, Kuchenring, Tortenring, Dessert, Backzubehör, Backen, Törtchen, Anrichten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 4,27* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,34*
€ 14,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 11,55*
€ 13,74
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,73*
€ 12,77
pro Paar
ab 20 Paar
€ 10,33*
€ 12,29
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 8,54*
€ 10,16
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,77*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,71*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,45*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,07*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,13*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,93*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,58*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,70*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,58*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,54*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,18*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,99*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,14*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.