Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional 2 Teigschaber 22x13 cm Kunststoff by Fackelmann


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Teigschaber 22x13 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikeldetailsicht - FMprofessional 2 Teigschaber 22x13 cm Kunststoff by Fackelmann
Artikel-Nr.:
     C3058-21548
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21548
EAN/GTIN:
     4008033215480
Suchbegriffe:
Teig-Schaber
Teigschaber
Teigspatel
teigschaber fackelmann

Teigschaber aus Kunststoff

Besonders bei der Herstellung großer Torten ist der normale Teigschaber oftmals zu klein. Für solche Fälle gibt es eine große, trapezförmige Variante von FMprofessional. Die weißen, trapezförmigen Teigschaber sind aus Kunststoff und haben die Maße von ca. 22x13 cm. In einer Packung sind 2 Stück enthalten.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß
Maße:
220 mm | 130 mm
Weitere Suchbegriffe: teig schaber, Spachtel, Teigspachtel, Backen, Reinigen, Backzubehör, Teig, Schaber, Teigabstecher
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,09*
  
Preis gilt ab 7.500 Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 2,045* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 6,84*
€ 8,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 5,65*
€ 6,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,53*
€ 6,58
pro Paar
ab 20 Paar
€ 5,24*
€ 6,24
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,99*
€ 5,94
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 4,09*
€ 4,87
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21500
ab € 15,75*
Zubehör
Fackelmann
21504
ab € 7,76*
Zubehör
Fackelmann
21505
ab € 10,45*
Zubehör
Fackelmann
21506
ab € 7,06*
Zubehör
Fackelmann
21507
ab € 4,12*
Zubehör
Fackelmann
21508
ab € 13,98*
Zubehör
Fackelmann
21513
ab € 1,59*
Zubehör
Fackelmann
21510
ab € 2,65*
Zubehör
Fackelmann
21511
ab € 2,59*
Zubehör
Fackelmann
21514
ab € 9,55*
Zubehör
Fackelmann
21520
ab € 3,19*
Zubehör
Fackelmann
21523
ab € 4,81*
Zubehör
Fackelmann
21525
ab € 2,98*
Zubehör
Fackelmann
21528
ab € 7,22*
Zubehör
Fackelmann
21539
ab € 4,96*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.