Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FMprofessional Silikonbackmatte Groß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht - FMprofessional Silikonbackmatte Groß
Artikeldetailsicht - FMprofessional Silikonbackmatte Groß
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
Artikeldetailsicht
FMprofessional Silikonbackmatte Groß
Artikel-Nr.:
     C3058-21607
Hersteller:
     Fackelmann
Herst.-Nr.:
     21607
EAN/GTIN:
     4008033216074
Suchbegriffe:
Silikonbackmatte
Backmatte
Silikon
Gastronorm

FMprofessional Silikonbackmatte

Die Silikonbackmatte von FMprofessional aus Platinsilikon ist temperaturbeständig von -40°C bis +230°C und spülmaschinengeeignet. An den Seiten ist sie mit einer praktischen Skalierung versehen, wodurch die ausgerollten Flächen gleich groß gestaltet werden können. Die Backmatte hat eine Größe von ca. 59x39 cm. Die Silikonbackmatte ist weiß/grau.

Weitere Informationen:
Farbe:
Weiß | Grau
Maße:
590 mm | 390 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,02*
€ 17,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,47*
€ 16,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fackelmann
21575
ab € 17,79*
Zubehör
Fackelmann
21579
ab € 2,80*
Zubehör
Fackelmann
21580
ab € 5,32*
Zubehör
Fackelmann
21536
ab € 3,60*
Zubehör
Fackelmann
21537
ab € 4,34*
Zubehör
Fackelmann
21538
ab € 7,66*
Zubehör
Fackelmann
21542
ab € 1,34*
Zubehör
Fackelmann
21543
ab € 1,25*
Zubehör
Fackelmann
21548
ab € 4,10*
Zubehör
Fackelmann
21600
ab € 9,81*
Zubehör
Fackelmann
21601
ab € 8,56*
Zubehör
Fackelmann
21555
ab € 5,75*
Zubehör
Fackelmann
21557
ab € 2,64*
Zubehör
Fackelmann
21558
ab € 6,29*
Zubehör
Fackelmann
21561
ab € 5,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.