Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     302blb-5803370
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     130287-300-GR
EAN/GTIN:
     4332163722922
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, 50 kg, Fachböden verzinkt • Eignungsgebiet: Büro, Lager und Werkstatt • Stahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen: Rundgriffschloss, dreiriegelig, mit 2 Schlüsseln • Fachböden mit Raster-Höhenverstellung, verzinkt • Standardlackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Markenname:
CP
WGNr.:
178
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
130287-300-S10005
Herstellername:
C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG
Maße B x T x H:
940 x 400 x 1950 mm
Tragkraft Fachboden:
50 kg
Anzahl Fachböden:
4
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 312,20*
€ 4,90*
ab € 254,01*
€ 313,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,87*
€ 322,70*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,12*
€ 323,78*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,65*
€ 379,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,76*
€ 451,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,34*
€ 443,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,01*
€ 426,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,42*
€ 418,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,65*
€ 379,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1220-80
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.