| |
|
| Artikel-Nr.: 260B-783387 Herst.-Nr.: 130287-300-GrBl EAN/GTIN: 4332163722922 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
9900039821, Flügeltürenschrank, Fachböden verzinkt Diese Flügeltürenschränke eignen sich für Büro, Lager und Werkstatt. , Stahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung , Türen: Rundgriffschloss, dreiriegelig, mit 2 Schlüsseln , Fachböden mit Raster-Höhenverstellung, verzinkt , Standardlackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau , Weitere Farben auf Anfrage, Fabrikat: Christmann&Pfeiffer Weitere Informationen: | | Maße BxTxH: | 940x400x1950 mm | Farbe Korpus/Türen: | RAL 7035/RAL 5012 | Anzahl Fachböden: | 4 | Tragkraft Fachboden: | 50 kg | Herstellerartikelnummer: | 130287-300-S10005 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Markenname: | CP | Made in Germany: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flügeltür-Schrank, Flügeltüren-Schrank, Flügeltürenschrank, Flügeltürschrank, Stahlflügeltürenschrank, Allzweckschrank, Mehrzweck-Schrank, Mehrzweckschrank, Multifunktions-Schrank, Multifunktionsschrank, Universal-Schrank, Universalschrank, Vielzweck-Schrank, Vielzweckschrank, universalschrank h1950xb935xt400mm, allzweckschrank, universalschrank ral7035, 00039821, FLÜGELTÜRENSCHRANK |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 34 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 256,98* | € 312,20* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 254,01* | € 313,73* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 264,87* | € 322,70* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 254,12* | € 323,78* | | | | | 31 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 288,33* | € 348,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|