Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Flügeltürenschrank FORMAT4 Böden, 50kg Traglast B935xT400xH1950mm RAL 7035/5012
Artikel-Nr.:
     214B-7830380102
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     130287-300-S10005
EAN/GTIN:
     4332163722922
Suchbegriffe:
Drehtür-Schrank
Drehtüren-Schrank
Drehtürenschrank
Drehtürschrank
Flügeltürenschrank, 50 kg, Fachböden verzinkt • Eignungsgebiet: Büro, Lager und Werkstatt • Stahlblech-Gehäuse, verschweißt mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Türen: Rundgriffschloss, dreiriegelig, mit 2 Schlüsseln • Fachböden mit Raster-Höhenverstellung, verzinkt • Standardlackierung Korpus RAL 7035 lichtgrau
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
64,5 kg
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
4332163722922
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Maße B x T x H:
940 x 400 x 1950 mm
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 5012
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 256,98*
€ 312,20*
€ 4,90*
ab € 254,01*
€ 313,73*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 264,87*
€ 322,70*
Lager 214
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 254,12*
€ 323,78*
31 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 288,33*
€ 348,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 323,78*
€ 385,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,37*
€ 370,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,07*
€ 341,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 280,48*
€ 333,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,12*
€ 302,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
CP
1220-80
ab € 15,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.