| |
|
| Artikel-Nr.: 214B-7830380104 Herst.-Nr.: 1220-80 EAN/GTIN: 4332163722939 |
| |
|
| | |
| Zusatzboden für Flügeltürschrank, Breite 352 mm Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 3 kg | Made in Germany: | ja | Herstellerartikelnummer: | 1220-80 | Herstellername: | C+P Möbelsysteme GmbH & Co. KG | Ausführung: | verzinkt | Maße B x T x H: | 927 x 352 x 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fachboden Flügeltürenschrank, Flügeltürenschrank Fachboden, Flügeltürenschrankfachboden, Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden flügeltürenschrank cp, fachboden flügeltürenschrank, Flügeltürenschränke, Schränke, Büroschränke, Stahlschrank, Büro-Flügeltürenschränke, Lagerschrank, Schrank, Schrank-Zubehör, Schranksysteme, 7830380104, 30380104 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 15,96* | € 23,56* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,28* | € 24,38* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 20,31* | € 28,71* | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,67* | € 30,57* | | | | | 26 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 28,58* | € 39,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|