Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Großraumschrank Vollblecht. 2000x400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Großraumschrank Vollblecht. 2000x400
Großraumschrank Vollblecht. 2000x400
Großraumschrank Vollblecht. 2000x400
Großraumschrank Vollblecht. 2000x400
Großraumschrank Vollblecht. 2000x400
Großraumschrank Vollblecht. 2000x400
Großraumschrank Vollblecht. 2000x400
Großraumschrank Vollblecht. 2000x400
Artikel-Nr.:
     302blb-5798477
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30302-200-400
EAN/GTIN:
     4330816974964
Suchbegriffe:
Großraum-Schrank
Großraumschrank
Schiebetür-Schrank
Schiebetüren-Schrank
Schiebetürenschrank, Breite 2000 mm, mit Vollblechtüren und Mitteltrennwand, Böden verzinkt • Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion • Hochwertige Pulverbeschichtung • Mit Trennwand • Breite: 2000 mm • Traglast Gehäuse: 600 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Traglast je Einlegeboden: 80 kg bei gleichmäßig verteilter Last • Bodenverstellbarkeit: im Raster von 17 mm • Türen: mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss • Einlegeboden: verzinkt
Weitere Informationen:
Markenname:
PAVOY
WGNr.:
334
Made in Germany:
ja
Herstellerartikelnummer:
30302-200-400-735
Herstellername:
PAVOY GmbH Paul van Oyen
Maße B x T x H:
2000 x 400 x 1950 mm
Anzahl Fachboden:
8
Farbe Korpus/Türen:
RAL 7035/RAL 7035
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Schiebetürenaufsatzschrank, Schiebetürenschrank, Schiebetürschrank, Theken-Schrank, Thekenschrank, schiebetürenschrank ral 7035, schiebetür schrank, pavoy schiebetürenschrank, Stahlschrank, Großraumwerkzeugschrank, Lagerschrank, Schrank, Schwerlast-Schiebetürenschrank, Werkzeugschrank, 9900020285, 00020285
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,40*
€ 753,46*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 673,13*
€ 753,47*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 670,14*
€ 753,49*
37 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 696,89*
€ 783,02*
Lager 302
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,62*
€ 916,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,71*
€ 1.090,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 915,55*
€ 1.089,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 888,76*
€ 1.057,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 862,61*
€ 1.026,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,62*
€ 976,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fetra
6977
ab € 149,04*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,54*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,21*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,70*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,40*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,84*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 14,99*
Zubehör
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.