Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 500 mm | SF8411


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 500 mm | SF8411
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 500 mm | SF8411
Artikel-Nr.:
     261-SF8411
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-003
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 500 mm | SF8411

Fachboden extra
verzinkte Ausführung
BxT 1000 x 500 mm
im Raster von 17 mm höheneinstellbar
Tragkraft 80 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
1000
Farbe:
Verzinkt
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
500
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 500 mm, fachboden stahl, fachboden, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,31*
€ 24,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,21*
€ 22,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,51*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,82*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,22*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,76*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,46*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,83*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.