Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 400 mm | SF8431


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 400 mm | SF8431
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 400 mm | SF8431
Artikel-Nr.:
     261-SF8431
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-007
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1500 x 400 mm | SF8431

Fachboden extra
verzinkte Ausführung
BxT 1500 x 400 mm
im Raster von 17 mm höheneinstellbar
Tragkraft 80 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
1500
Farbe:
Verzinkt
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
400
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden stahl, fachboden, fachboden pavoy, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,83*
€ 18,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,02*
€ 16,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,76*
€ 12,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,51*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,82*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,06*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,22*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,46*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,83*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.