Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 600 mm | SF8421


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 600 mm | SF8421
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 600 mm | SF8421
Artikel-Nr.:
     261-SF8421
Hersteller:
     PAVOY
Herst.-Nr.:
     30300-Z10-005
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fach-Boden
Fachboden
Zusatz-Fachboden
Zusatzfachboden
Fachboden extra, verzinkt, BxT 1000 x 600 mm | SF8421

Fachboden extra
verzinkte Ausführung
BxT 1000 x 600 mm
im Raster von 17 mm höheneinstellbar
Tragkraft 80 kg
Weitere Informationen:
Einsatzbereich:
Betrieb/Büro
Schranktyp:
Schiebetürenschrank/Schwerlastschrank
Fahrbar:
Nicht fahrbar
Material:
Stahlblech
Tragkraft Boden kg:
80
Breite mm:
1000
Farbe:
Verzinkt
Verkaufseinheit:
VE
Tiefe mm:
600
Weitere Suchbegriffe: Lagerregal Metallplatte, Lagerregal Stahlpaneele, Metallplatte Lagerregal, Stahlpaneele Lagerregal, fachboden 1000 x 600 mm, fachboden stahl, fachboden, Querrolladenschrank, SchwerlastRolladenschränke, FlügeltürWerkzeugschrank, Materialschrank, Flügeltürenschrank, SchwerlastMaterialschrank, Schüttgutschrank, Schwerlastschrank, SchwerlastWerkzeugschränke, Stahlschrank, SchwerlastSchiebetürenschrank, Fahrbare Schränke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,60*
€ 26,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-011
ab € 11,59*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,82*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-007
ab € 10,65*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-009
ab € 12,37*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-001
ab € 12,79*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-003
ab € 15,04*
Ähnlich
PAVOY
30300-Z10-005
ab € 17,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.