Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Backhandschuh BAKO FINGER


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Hersteller
Artikel-Nr.:
     302-5764684
Hersteller:
     Franz Mensch
Herst.-Nr.:
     3311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Backhandschuh
Backhandschuhe
Grill-Handschuhe
Grillhandschuhe
Der Hitzeschutz-Handschuh BAKO besteht aus einem Schlingengewebe von Baumwolle und Frottee. Starke Qualität, mit Stulpe, guter Schutz, temperaturbeständig. Dieser Handschuh ist waschbar bis zu 40°C. Der Hitzeschutz-Handschuh BAKO ist der ideale Hitzeschutz beim Backen, Braten und Kochen, da er wirksam gegen Kontakthitze ist.
Weitere Informationen:
Farbe:
natur
Länge:
310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Allgemeine Handhabung
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Baumwolle, Frotee
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Koch-Handschuhe, Kochhandschuhe, Ofenhandschuh, Ofenhandschuhe, Topf-Handschuhe, Topfhandschuhe, Hitzehandschuh, Hitzeschutzhandschuh, Hitzeschutzhandschuhe, backhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 3,22*
€ 5,08*
Lager 302
nicht lagernd
6
€ 5,95*
ab € 3,73*
€ 5,22*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Paar
€ 5,22*
€ 6,21
pro Paar
ab 10 Paar
€ 5,03*
€ 5,99
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,83*
€ 5,75
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,62*
€ 5,50
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 3,73*
€ 4,44
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Paar
Mindestbestellmenge: 6 Paar ( entspricht € 31,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.