Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® ACCELERATE Hard Shell Jacke, 18301-231, schwarzblau, Gr. XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5735898
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-010-XL
EAN/GTIN:
     5711074646425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten Nähten. Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält. Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren. Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung. Rippenbündchen an den Handgelenken schließen gut ab und halten die Kälte draußen. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
schwarzblau
Norm:
EN 343:2019
Obermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40 °C
Flächengewicht:
210 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/3
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 83,31*
€ 106,41*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 86,01*
€ 106,68*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 88,04*
€ 109,13*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,68*
€ 122,90*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,02*
€ 124,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,07*
€ 147,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,81*
€ 146,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,49*
€ 137,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,29*
€ 131,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,02*
€ 120,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.