Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. XL schwarzblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. XL schwarzblau
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht Gr. XL schwarzblau
Artikel-Nr.:
     5417B-p1215448
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18301-231-010-XL
EAN/GTIN:
     5711074646425
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Hardshelljacke
Mascot ACCELERATE Hard Shell Jacke wasserdicht

Ausführung:
  • Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht
  • Nähte sind verklebt
  • Kapuze ist abnehmbar, gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen
  • Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste
  • Innentasche mit Reißverschluss
  • ID-Kartenhalter ist abnehmbar
  • Brusttasche mit Reißverschluss
  • Vordertaschen mit Reißverschluss
  • Gummizug in der Unterkante, regulierbar
  • Ärmel mit CORDURA®-Verstärkung
  • Rippenbündchen (verdeckt unter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken
  • Mit Druck und Reflexen
  • Zertifiziert nach EN 343 - Kl. 3/3

Material:
  • 100% Polyester
Weitere Informationen:
Wassersäule:
10.000 mm
Farbcode:
010
Internetfarbe:
blau
Größe:
XL
Farbe:
schwarzblau
Material:
100% Polyester
Gewicht:
210 g/m²
Auswertungsgruppe:
Arbeitskleidung Standard
Hersteller:
Mascot
Form:
langarm
Ausführung:
Jacke
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 81,61*
€ 104,78*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 84,74*
€ 105,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 85,57*
€ 106,81*
7 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 99,87*
€ 123,65*
19 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 95,08*
€ 123,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,78*
€ 124,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,60*
€ 119,71
pro Stück
ab 4 Stück
€ 100,29*
€ 119,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,82*
€ 112,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,94*
€ 107,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.