| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1683366 Herst.-Nr.: 18301-231-010-XL EAN/GTIN: 5711074646425 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18301-231-010/XL, 18301231010, Hard Shell Jacke, wasserdicht, Größe XL, schwarzblau Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 1072 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 1072 g | Produkteigenschaften: | atmungsaktiv, wind- und wasserdicht | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Regenjacke, Regenparka, Regenschutzbluse, Regenschutzjacke, Wetterjacke, Wetterschutzjacke, Windbreaker, Windjacke, Wintersoftshelljacke, arbeitsjacke xl marine, hardshelljacke mascot, arbeitsjacke blau, Hard Shell Jacke, HARD |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 81,61* | € 104,78* | | | | Lager 260 | | | | | | Frei Haus | ab € 84,74* | € 105,40* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 85,57* | € 106,81* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 99,87* | € 123,65* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 95,08* | € 123,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|