Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MASCOT® Accelerate Winterjacke 18035-249, grasgrün/grün, Gr. XS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5715373
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     18035-249-33303-XS
EAN/GTIN:
     5711074645787
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Winter-Arbeitsjacke
Winterarbeitsjacke
Winterbaujacke
Kälteschutzjacke
Winddicht und wasserabweisend. Die einzigartige CLIMASCOT®-Isolierung wärmt effektiv, ist leicht, weich und lässt sich auf ein geringes Volumen komprimieren. Abnehmbare, gefütterte Kapuze, mit verstellbaren Elastikschnüren.Mit Reißverschluss und Wetterschutzleiste innen, die den Wind abhält. Reißverschluss im Rückenfutter zum Anbringen von Druck/Stickerei. Verbesserte Sichtbarkeit für das Umfeld mit Hilfe von Reflexeffekten.
Weitere Informationen:
Größe:
XS
Farbe:
grau/grün
Norm:
EN 343:2019, EN 342:2017
Obermaterial:
100 % Polyester
Waschtemperatur:
40°C
Flächengewicht:
115 g/m²
OEKO-TEX® zertifiziert:
Ja
Klasse Wetterschutz:
Klasse 3/WP (2,154 clo)
Klasse Kälteschutz:
Klasse 3/1/X
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 93,21*
€ 114,30*
1
€ 4,90*
ab € 91,41*
€ 114,84*
7 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 95,19*
€ 116,80*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 98,07*
€ 118,58*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 108,81*
€ 132,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,69*
€ 157,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,71*
€ 156,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,03*
€ 147,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,03*
€ 141,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,81*
€ 129,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.