| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p1213766 Herst.-Nr.: 18035-249-33303-XS EAN/GTIN: 5711074645787 |
| | |
|
| | |
| Mascot ACCELERATE Winterjacke mit CLIMASCOT-Futter, winddicht und wasserabweisend
Ausführung: Leichte Meterware Winddicht und wasserabweisend Nähte sind verklebt Mit CLIMASCOT® Lightweight Insulation Kapuze ist abnehmbar,gefüttert und mit verstellbaren Elastikschnüren versehen Verschluss mit Reißverschluss und inwendiger Wetterschutzleiste Innentasche mit Reißverschluss ID-Kartenhalter ist abnehmbar Brusttasche mit Reißverschluss Vordertaschen mit Reißverschluss Gummizug in der Unterkante, regulierbar Reißverschluss im Futter am Rücken zum Anbringen eines Logos/einer Stickerei Rippenbündchen (verdecktunter der Wetterschutzleiste) an den Handgelenken Mit Druck und Reflexen Zertifiziert nach EN 342:2017 - Kl. 3/WP (2,154 clo)
Material: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Farbe: | grasgrün/grün | Material: | 100% Polyester | Gewicht: | 115 g/m² | Ausführung: | Jacke | Auswertungsgruppe: | Arbeitskleidung Standard | Farbcode: | 33303 | Internetfarbe: | grün | Eigenschaft: | wasserabweisend | Größe: | XS | Hersteller: | Mascot | Form: | langarm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, kälteschutzjacke mascot, kälteschutzjacke, thermojacke grün, Mascot, ACCELERATE, mit, CLIMASCOT-Futter,, winddicht |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 87,95* | € 112,15* | | | | | | 24 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,62* | € 113,53* | | | | | 10 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,54* | € 115,11* | | | | | 16 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 98,30* | € 119,49* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 108,84* | € 133,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|