| |
|
| Artikel-Nr.: 260S-1714184 Herst.-Nr.: 18035-249-33303-XS EAN/GTIN: 5711074645787 |
| | |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
18035-249-33303/XS, 1803524933303, Winterjacke mit CLIMASCOT, Größe XS, grasgrün/grün Accelerate, Fabrikat: Mascot Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 740 GRAMM | Geschlecht: | Herren | Material: | 100% Polyester | Bruttogewicht: | 740 g | Produkteigenschaften: | CLIMASCOT®-Futter, winddicht, wasserdicht, atmungsaktiv | Produktverwendung: | Winter Arbeitskleidung | Sicherheitsinformation: | Standard | "Zertifizierungen: | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Ursprungsland: | Demokratische Volksrepublik Laos |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 87,95* | € 112,15* | | | | Lager 260 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 91,62* | € 113,53* | | | | | | 11 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 92,54* | € 115,11* | | | | | 17 Tage | | | 3 | | Frei Haus | ab € 98,30* | € 119,49* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 108,84* | € 133,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|