Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M™ Kombinationsfilter 6091 A1P3 R


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5705940
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     6091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Atemschutz-Halbmaske
Atemschutzhalbmaske
Doppelfiltermaske
Halbmaske
Der Gase-, Dämpfe- und Partikelfilter 6091 schützt vor organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt über 65 °C) sowie Partikeln. Geeignet für die Verwendung mit 3M™ wiederverwendbaren Atemschutzmasken mit Bajonett-Klick-Anschluss: 3M™ wiederverwendbare Vollmaske 7097S, 3M™ wiederverwendbare Vollmasken Serie 6000, 3M™ wiederverwendbare Halbmasken Serie 7500, 3M™ wiederverwendbare Halbmasken Serie 6500 und 6500 QL sowie 3M™ wiederverwendbare Halbmasken Serie 6000. Details: einfache und schnelle Filtermontage • Filter sitzt immer korrekt • hoher Tragekomfort • optimale Sicherheit • einfache Handhabung
Weitere Informationen:
Norm:
EN 14387:2004+A1:2008
Ausführung:
Kombinationsfilter
Modell:
6091
Schutzstufe:
A1P3 R
Anschluss:
Bajonett
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
US
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
32
pro Stück
Frei Haus
ab € 9,45*
€ 10,82*
9 Tage
8
4
pro Stück
€ 5,99*
ab € 9,20*
€ 11,78*
16 Tage
nicht lagernd
2
pro Stück
€ 5,50*
ab € 8,96*
€ 11,80*
6 Tage
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,79*
ab € 9,68*
€ 12,42*
Lager 302
nicht lagernd
16
pro Paket
Frei Haus
ab € 21,31*
€ 24,37*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 16 Pakete
€ 24,37*
€ 29,00
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 23,43*
€ 27,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 21,31*
€ 25,36
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 10,655* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 16 Pakete
Mindestbestellmenge: 16 Pakete ( entspricht € 389,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.