| |
|
| Artikel-Nr.: 302-5700512 Herst.-Nr.: WH20B-00111-12 EAN/GTIN: 5013756026076 |
| | |
|
| | |
| AlphaTec® 2000 bietet beides - Schutz und Komfort. Unter Ausnutzung der neuesten Laminat-Technologie für mikroporöse Filme, wird außergewöhnlicher Schutz gegen Flüssigkeit und Partikel erreicht. Ideal für eine breite Palette von industriellen Anwendungen, bei denen Schutz vor mindergefährlichen Partikeln und Sprühnebeln erforderlich ist. Modell 111: 3-teilige Kapuze, 2-Wege-Reißverschluss mit wiederverschließbarer Abdeckleiste, Daumenschlaufen, Gummizüge an Kapuze, Taille, Hand- und Fußgelenken, weiß. Einsatzgebiete: Pharmazeutische Industrie, Chemische Industrie, Landwirtschaft (Pestizidschutz), Reinraumbereiche, Lackierarbeiten, Tatortermittlung, Veterinärdienste. Weitere Informationen: | | Material: | Mikroporöses Filmlaminat | Größe: | 8XL | Farbe: | weiß | Norm: | EN 1073-2:2002, EN 14126:2003, EN 1149-5:2018, DIN 32781:2010-08 | Schutzstufe: | Kategorie III, Typ 5-B, Typ 6-B | Versandinformationen: | Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage | Ursprungsland: | CN |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Chemikalienschutzoverall, Säureschutzoverall, Kontamination-Bekleidung, Kontaminationsbekleidung, Kontaminationschutzbekleidung, Lackiererschutzanzug, Lackiererschutzanzüge, Schutzanzug für leichte Beanspruchung, Reinraumanzug, Reinraumoverall, chemikalienschutzanzug ansell, schutzanzug für leichte beanspruchung, chemikalienschutzanzug weiss, Anzug (Feuerwehr), Anzug (Nuklearbereich), Anzug (Spezialkleidung) |
| | |
| |