Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmaske 3308 FFP2 R D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5699423
Hersteller:
     Moldex/Metric
Herst.-Nr.:
     330801
EAN/GTIN:
     4019444009711
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung
Air Plus FFP-Masken haben eine anatomisch geformte TPE-Dichtlippe, ähnlich der einer Gas-Halbmaske. Diese bietet einen besonders komfortablen Dichtsitz, lässt sich abwischen und desinfizieren. Air Plus Masken können mehrfach verwendet werden, wodurch sich Abfall und Gesamtkosten reduzieren lassen. Die AirWave® Faltfiltertechnologie gestattet es, besonders viel Filterfläche in den Masken unterzubringen. Dadurch haben diese langanhaltend niedrige Atemwiderstände für einfaches Atmen. Ein hautverträgliches Vlies auf der Maskeninnenseite und das längenverstellbare, breite Strickband versprechen zusätzlichen Tragekomfort. Unser flexibles ActivForm® 3D-Design passt sich automatisch der Form und den Bewegungen von Gesichtern an. So sitzen Air Plus FFP-Masken dicht und komfortabel, ganz einfach und ohne Nasenclip. Das DuraMesh® Maskengitter hält die FFP-Masken selbst unter härtesten Bedingungen in Form.
Weitere Informationen:
Norm:
EN 149:2001+A1:2009
Ausführung:
mit Ventil
Modell:
3308
Schutzstufe:
FFP2 R D
Arbeitsplatzgrenzwert AGW:
bis zum 10-fachen AGW für Partikel
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,32*
€ 6,68*
10 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,54*
€ 7,17*
34 Tage
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 5,80*
€ 7,21*
Lager 302
nicht lagernd
60
pro Stück
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 8,09*
7 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,02*
€ 8,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 8,09*
€ 9,6271
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,64*
€ 7,9016
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Mindestbestellmenge: 60 Stück ( entspricht € 485,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
3M
105
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.