Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh CoreShield™ 18G BLACK NIT A1/A, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5698877
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     21-1818B-10
EAN/GTIN:
     3603835666501
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leichter Schnittschutzhandschuh aus CoreShield™-Spezialgarn mit CoreShield™-Nitril-Hochleistungsbeschichtung, flüssigkeitsabeweisend, doppelt so abriebfest. Farbcodiertes Markierungssystem, Verstärkung am Daumen, Gauge 18, Touchscreengeeignet – resistiv und kapazitiv.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz/rot
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
255 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X21A
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 18)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 24,26*
€ 32,66*
17 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,49*
€ 33,57*
Lager 302
23
1
€ 5,95*
ab € 27,56*
€ 36,87*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,87*
€ 43,8753
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 36,08*
€ 42,9352
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 34,50*
€ 41,055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,69*
€ 40,0911
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 2,756* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.