Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh CoreShield™ 18G BLACK MF A3/C, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5696912
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     23-7518B-11
EAN/GTIN:
     3603835666259
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Leichter Schnittschutzhandschuh aus CoreShield™-Spezialgarn mit CoreShield™-Mikroschaum-Nitril-Hochleistungsbeschichtung, flüssigkeitsabeweisend, doppelt so abriebfest. Farbcodiertes Markierungssystem, Verstärkung am Daumen, Gauge 18, Touchscreengeeignet – resistiv und kapazitiv.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
schwarz/grün
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
255 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42C
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril-Mikroschaum
Trägermaterial:
HPPE, Basalt
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 18)
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X1XXXX
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 72,69*
€ 94,15*
Lager 302
6
Frei Haus
ab € 81,20*
€ 102,50*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 102,50*
€ 121,975
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 101,55*
€ 120,8445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 96,93*
€ 115,3467
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 93,81*
€ 111,6339
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 81,20*
€ 96,628
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,12* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.