Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Diamond Black Comfort C&G D, Gr. 10


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5694593
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332372-10
EAN/GTIN:
     3603835656717
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schwarzer, gestrickter Dyneema® Diamond Technologie-Handschuh, leicht, Nitrilschaumbeschichtung mit „Sandy-Finish“, Strickstärke 13. Eigenschaften: schwarze 3/4-Nitrilschaumbeschichtung • perfekte Wahl für ölige Umgebungen • schwarzes Futter und schwarze Fasern • geeignet für schmutzige Umgebung, maximale Haltbarkeit • waschbar bei 40 °C • geringere Kosten durch erhöhte Lebensdauer • Abriebfestigkeit • sehr griffig, weniger ermüdend für den Mitarbeiter, hält länger • Fortschrittliche Technologie mit Dyneema® Diamond Technologie-Hochleistungsfaser in Schwarz (ohne Stahl- oder Glasfaserverstärkungen) • erhöhter Tragekomfort den ganzen Tag über, bei hervorragender Beweglichkeit der Hände und geringem Gewicht
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
235 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42D
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitrilschaum mit sandy Finish
Trägermaterial:
Dyneema® Diamond Technology
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 13)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 72,33*
€ 110,58*
Lager 302
5
Frei Haus
ab € 121,83*
€ 150,99*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 150,99*
€ 179,6781
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 149,47*
€ 177,8693
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 144,00*
€ 171,36
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 137,40*
€ 163,506
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 121,83*
€ 144,9777
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Paar (ab € 12,183* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.