Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ziegennappaleder-Handschuh Keiler Fit, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5686387
Hersteller:
     Keiler Schutzhandschuh
Herst.-Nr.:
     1800109
EAN/GTIN:
     4260281150238
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Griffige Innenhandverstärkung aus Rindspalte, verstärkter Action-Daumen, Handrücken aus Nylon Spandex, elastischer Racing-Klettverschluss, alle Aussennähte doppelt, anatomische Form, optimales Tastgefühl, Ideal zur Maschinenführung (z.B. Motorsäge), Einsatzbereiche: Lagerei / Transport, Auto, Heimwerker, Technische Hilfeleistung, Klettern / Seilzugangstechnik, Gerüstbau, Mechanik, Werkstatt, Gartenarbeit, Rettungswesen, Baugewerbe, Handwerk.
Weitere Informationen:
Material:
Ziegennappaleder
Größe:
9
Farbe:
schwarz/weiß
Ausführung:
Innenhandverstärkung aus Rindspalte
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3234X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:
Nylon, Spandex
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Gartenhandschuh, Gartenhandschuhe, Lederhandschuh, Lederhandschuhe, Lederschutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nappa-Handschuhe, Nappahandschuhe, Nappalederhandschuh, Nappalederhandschuhe, Schafsnappahandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, montagehandschuhe schwarz nylon, nappa handschuhe, nappahandschuhe gr.9, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,51004*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 7,45917* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 113,31*
€ 134,8389
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 113,01*
€ 134,4819
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 108,68004*
€ 129,32925
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,95008*
€ 124,8906
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,51004*
€ 106,51695
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.