Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh EDGE® 48-205. Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Produktabbildung 3
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5686135
Hersteller:
     Ansell
Herst.-Nr.:
     48-205
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Robuster Schutz bei anspruchsvollen Extraktionsarbeiten in der Öl-, Gas- und Bergbauindustrie. Überragender Schnittschutz - EN ISO (Leistungsstufe E), zertifizierter Schutz vor Stoßeinwirkungen gemäß Anforderungen der EN 388:2016, geeignet für hochbelastende Extraktions- und Wartungsarbeiten mit einem Risiko von Schnitt- und Quetschverletzungen, hellgelbe Farbe für eine gute Sichtbarkeit der Hände unter allen Bedingungen. Einsatzgebiete: Bohr- und Förderarbeiten, Förderung, Bohrung und Sprengung, Instandhaltung von schweren Ausrüstungen, Produktionsdienste, Bohrturmarbeiten, Hafen- / Werft- und Takelagearbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
warngelb/schwarz
Ausführung:
Polyurethan, PVC-Stoßdämpfer
Länge:
240 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X44EP
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Trägermaterial:
Aramid, Glasfaser, Nylon, Polyester
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 6.000 Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 27,69*
€ 32,95
pro Paar
ab 24 Paar
€ 27,35*
€ 32,55
pro Paar
ab 60 Paar
€ 26,01*
€ 30,95
pro Paar
ab 120 Paar
€ 25,12*
€ 29,89
pro Paar
ab 6000 Paar
€ 22,94*
€ 27,30
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.