Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh BLUETEC® Levis 1, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5678402
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     111-553-105-10
EAN/GTIN:
     4250206404546
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Montagehandschuh LEVIS 1 passt sich durch sein nahtloses 3D-Gestrick perfekt an die Hand an und bietet einen sehr hohen Tragekomfort. Die ½ -Tauchung aus Polyurethan (Mattschwarz) eignet sich sehr gut für das Handling nasser und trockener Teile. Die Beschichtung ist atmungsaktiv, ölbeständig und bietet eine hohe Flüssigkeitsdichtigkeit in der Innenhand. Der sehr hochfeine Schutzhandschuh aus einer Polyamidfaser ist zertifiziert nach EN 388:2003 (4 1 2 1).
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
blau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2003
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan, DMF-reduziert
Trägermaterial:
Polyamid
Stulpenart:
Strickbund
Ausführung 2:
gestrickt (Gauge 18)
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
KR
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 170,79*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Paar (ab € 1,7079* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 209,82*
€ 249,6858
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 206,49*
€ 245,7231
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 197,01*
€ 234,4419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 189,64*
€ 225,6716
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 170,79*
€ 203,2401
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.