Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Tricopren® Iso 788, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5675818
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     78809
EAN/GTIN:
     4008198778899
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort
Beschichtung kombiniert mit angenehmem Wollfutter, das ideale Isolationseigenschaften in kalten und warmen Umgebungen sicherstellt und effizientes Schweiß-Management bietet.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
hellgrau
Modell:
788
Länge:
300 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2132X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Chloropren
Trägermaterial:
Wolle
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ A
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
AJKLMS
AQL EN374:
0.65
Norm - Thermische Risiken:
EN 407:2004
Leistungslevels - Thermische Risiken:
X2XXXX
Wandstärke Schichtstärke:
3.20 - 3.40 mm
Norm - Schutz gegen Kälte:
EN 511:2006
Leistungslevels - Schutz gegen Kälte:
111
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
VIRUS
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
DE
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
20
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,96*
€ 28,02*
1 Tag
100
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 41,47*
€ 47,24*
1 Tag
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 247,46*
€ 282,87*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 284,85*
€ 321,02*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 281,54*
€ 325,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 321,02*
€ 382,0138
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 318,28*
€ 378,7532
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 304,00*
€ 361,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 298,07*
€ 354,7033
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 292,48*
€ 348,0512
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 284,85*
€ 338,9715
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 28,485* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.