Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikeldetailsicht KCL KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9
Artikel-Nr.:
     223-8288924
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008198778899
Suchbegriffe:
Arbeits-Bermuda
Arbeits-Shorts
Arbeitsbermuda
Arbeitsshort

KCL Chemikalienhandschuh Tricpren Iso short 788 Gr. 9

Chemikalienschutzhandschuh »Tricopren® ISO 788«

Zulassung/Norm: EN 388, EN ISO 374-1 Typ A - AJKLMT
Eigenschaften:
• Einsetzbar bei chemischen und petrochemischen Stoffen
• Geeignet für thermische und Kälterisiken
• Hohe Fingerbeweglichkeit auch bei kalten Temperaturen
• Isolierende Schutzwirkung, kurzzeitig kältebeständig bis –30 °C
• Profilierte Handflächen
Anwendungsbereiche: alle Branchen, in denen chemische und thermische Risiken bestehen
Material: Beschichtung: Chloropren, Innenfuter: Wolle
Länge: 300–400 mm
Farbe: grau
Weitere Informationen:
9:
9
Norm:
EN388:2016/EN374/EN511/EN407
Basis:
Chemikalienschutzhandschuh
Level:
2132X/AJKLMS/111/X2XXXX
Länge:
300 mm
eClass:
9.1.
Branche:
Petrochemische Industrie
Größe:
9
Material:
Chloropren, Baumwolle
Passform:
einseitig tragbar
Länge cm:
30
Stulpenart:
Schutzstulpe
eClass Nr.:
40-01-12-06
Ausführung:
Chemikalien-Kälte-Hitze-Schutzhandschuh
Ausstattung:
Feuchtigkeitsbarriere
Gefährdung:
Eintauchen in Chemikalien
Griffprofil:
profiliert
Stulpenform:
lang
Beschreibung:
Chloropren Handschuh mit isolierendem Liner
Besonderheit:
Chloropren Handschuh mit isolierendem Liner
Handschuhform:
5-Finger-Handschuh
Innenmaterial:
Wolle (WO)
Merkmal Farbe:
hellgrau
PSA-Kategorie:
Kat. III
Produktgruppe:
Handschutz
Leistungsstufe:
Typ A
VerPackungsart:
Paarweise im 20er Karton
Verwendbarkeit:
mehrfach
Größenspiegel:
8-11
AQL (DIN EN 374):
0.65
Beschichtungsart:
vollbeschichtet
Innenverarbeitung:
gefüttert
Schichtstärke mm:
3,20 - 3,40
Artikeltyp MTS/MOD:
MTS
Material Handschuh:
Baumwolle (CO)
Besonderheit Material:
kältebeständig
Material Beschichtung:
Chloropren-Kautschuk (CR)
Farbe Material Handschuh:
grau
Vorschriften und Gesetze:
REACH Europäische Chemikalienverordnung
Verarbeitung Innenmaterial:
Thermofutter
Merkmal Merkmal Größe bis:
11
Merkmal Merkmal Größe von:
8
Norm DIN EN 374 - Kennzahlen:
AJKLMS
Norm DIN EN 388 - Kennzahlen:
2016: 2132X
Norm DIN EN 407 - Kennzahlen:
X2XXXX
Norm DIN EN 511 - Kennzahlen:
111
Merkmal Merkmal Schutzstufe/Kategorie:
III
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
10
pro Paar
Frei Haus
ab € 24,82*
€ 29,64*
Lager 223
100
10
pro Paar
€ 8,50*
ab € 41,76*
€ 47,77*
1 Tag
8
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 248,15*
€ 284,53*
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 282,82*
€ 322,48*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 279,61*
€ 326,66*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 47,77*
€ 56,85
pro Paar
ab 20 Paar
€ 46,17*
€ 54,94
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 41,76*
€ 49,69
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 477,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.