Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einmalhandschuhe SOLO 967, Gr. 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5644512
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     30967226
EAN/GTIN:
     3245429672460
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Ausgezeichnete Fingerfertigkeit, empfohlen für leichte Handhabungen mit Lebensmitteln. Hohe Fingerfertigkeit dank der Flexibilität und der geringen Materialstärke, alleine tragbar oder als Überziehhandschuh, Plastikverpackung für ein verringertes Kontaminationsrisiko. Einsatzgebiete: Ausbeinen von Geflügel, Obsternte, Umgang mit fetthaltigen Lebensmitteln, Zubereitung und Verpackung, Montage öliger Kleinteile, Arzneimittelherstellung, Arzneimittelzubereitung, Forschung, Analyse, Umgang mit Präzisionsteilen.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
blau
Länge:
245 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Einmalgebrauch
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Stulpenart:
Rollrand
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018
Wandstärke Schichtstärke:
0.08 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
VN
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 10,40*
€ 12,72*
25 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 5,99*
ab € 11,36*
€ 13,91*
10
pro Stück
€ 5,46*
ab € 11,907*
€ 14,427*
22 Tage
nicht lagernd
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 11,90*
€ 14,43*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 12,383*
€ 14,983*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 12,72*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,02*
€ 14,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 10,40*
€ 12,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 127,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.