Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stichschutzhandschuhe PICGUARD™ Urban, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643726
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2397201-8
EAN/GTIN:
     3603835245591
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Stichschutzhandschuh für das Handling von Objekten (Nadeln, Spritzen etc.) mit einem hohen (Durch-)Stichrisiko. Einsatzgebiete: Abfallsortierung, Krankenhäuser, Pflege- und Altersheime, Justizvollzugsanstalten, Öffentliche Verkehrsbetriebe.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
schwarz
Ausführung:
Schnittschutzklasse 5
Länge:
230 - 280 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4543
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Para-Aramid-Innenschutz, PU/Keramik-Beschichtung, Jersey-Viskose-Futter
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 60,97*
€ 72,55
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,37*
€ 71,84
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,79*
€ 68,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,19*
€ 66,87
pro Paar
ab 20 Paar
€ 53,98*
€ 64,24
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,62*
€ 55,48
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.