Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh Ultrane 510, Gr. 11


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5643024
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34510041
EAN/GTIN:
     3245425100011
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Optimaler Komfort, Atmungsaktivität und Langlebigkeit. Atmungsaktive Beschichtung für mehr Komfort beim Arbeiten, anatomisch geformt und optimale Anpassung an die Hand für präzise Handhabungen, abriebfest für eine lange Lebensdauer, zertifiziert nach OEKO-TEX® Standard 100. Einsatzgebiete: Präzisionsmechanik, Präzisionsmontage, Fahrzeugmontage, Mechanische Wartungsarbeiten, Kleinteilmontage, Umgang mit kleinen Schrauben, Montage von elektronischen Bauteilenm, Umgang mit Mikroprozessoren, Herstellung von Kosmetik, Herstellung von Arzneimitteln.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grün
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
220 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4131X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polymerbeschichtung auf Wasserbasis
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,46*
€ 3,04*
20 Tage
nicht lagernd
96
Frei Haus
ab € 2,63*
€ 3,26*
10 Tage
72
12
€ 5,99*
ab € 2,77*
€ 3,68*
5 Tage
118
12
€ 6,95*
ab € 3,68*
€ 4,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 96 Paar
€ 3,04*
€ 3,62
pro Paar
ab 120 Paar
€ 2,93*
€ 3,49
pro Paar
ab 240 Paar
€ 2,85*
€ 3,39
pro Paar
ab 36000 Paar
€ 2,46*
€ 2,93
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 96 Paar
Mindestbestellmenge: 96 Paar ( entspricht € 291,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.