Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe black touch® 2450, Gr. 6


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5641972
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     2450-6
EAN/GTIN:
     4031301030294
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Nitrilbeschichtung, Handrücken und Fingeroberseite frei, ca. 15 Gauge (= 1,449 mm). Gute ergonomische Passform und gute Flexibilität (dadurch hoher Tragekomfort). Guter Nass- und Trockengriff und gute Abriebfestigkeit. Einsatzgebiete: ideal für alle Arbeiten mit hohen Anforderungen an das Tastgefühl, wie z. B. in der Automobilindustrie und -zulieferung, Feinmontage und allgemeine Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten aller Art, Verpackungs- und Sortierarbeiten, Transport und Logistik u.v.m.
Weitere Informationen:
Größe:
6
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4121X
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Polyester, Elasthan
Ausführung 2:
Gauge 15
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, grey nitrilschaum schnittschutzhandschuh, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe nylon, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,23*
€ 3,10*
6 Tage
60
12
pro Packung
€ 5,99*
ab € 13,82004*
€ 17,19*
Lager 302
14 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 25,83*
€ 34,85004*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 29,91*
€ 39,86004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 34,85004*
€ 41,47155
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 32,50008*
€ 38,6751
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 31,41*
€ 37,3779
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 30,29004*
€ 36,04515
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 28,43004*
€ 33,83175
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,1525* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.