Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanikschutzhandschuh KinetiXx X-BASE, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Logo_Picto_1
Artikel-Nr.:
     302-5627074
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     7000-100-11
EAN/GTIN:
     4250206400487
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Anatomische Passform für hohen Tragekomfort, innenhand aus leistungsfähigem technischem Leder, flexibler Neopren-Knöchelschutz, herausragendes Tragegefühl durch elastische Oberhand aus Spandex. Sehr gute Passform durch anatomischen Schnitt, sehr guter Sitz durch hochelastisches Band mit Klettverschluss, angenehmes Tragegefühl durch elastische Oberhand aus Spandex, leichter Knöchelschutz aus Neopren, zusätzlicher Fingerkuppenschutz aus technischem Leder.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau/schwarz/rot
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2131X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
technisches Leder, Neopren, Spandex
Stulpenart:
Klettverschluss
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, arbeitshandschuh gr.11, arbeits handschuhe, arbeitshandschuh en 388 4121, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,49*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 8,949* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 112,29*
€ 133,6251
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 111,83*
€ 133,0777
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 107,02*
€ 127,3538
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 104,80*
€ 124,712
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 89,49*
€ 106,4931
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.