Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienschutzhandschuh Ultranitril 475, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5626686
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34475149
EAN/GTIN:
     3245424751290
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chemikalienhandschuh einfach
Putz-Handschuh
Putzhandschuh
Reinigungshandschuh
Komplett flüssigkeitsdicht und sehr gute Beständigkeit bei der Verarbeitung von Lebensmitteln. Hervorragende Fingerfertigkeit dank der Geschmeidigkeit des Handschuhs, sicheres Greifen durch die strukturierte Außenverarbeitung, geeignet für den Kontakt mir allen Arten von Lebensmitteln, empfohlen für Personen mit einer Allergie auf Naturlatexproteine Kann alleine oder über andere Handschuhe getragen werden. Einsatzgebiete: Schneiden von Fleisch und Fisch, Umgang mit Obst und Gemüse, Lebensmittelherstellung, Umgang mit Lebensmitteln.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
blau
Länge:
310 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3001X
Anwendung:
Chemikalienschutz
Kategorie:
Kategorie III - Irreversible Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
velourisiert
Stulpenart:
gerade
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
EN ISO 374-1:2016+A1:2018 Typ B
Leistungslevels - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 1:
JOT
Griffprofil:
Handfläche mit Profil
Wandstärke Schichtstärke:
0.34 mm
Norm - Chemikalien und Mikroorganismen Teil 5:
EN ISO 374-5:2016
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
MY
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 1,96*
€ 2,46*
25 Tage
nicht lagernd
72
pro Paar
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,91*
Lager 302
18
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 122,95008*
€ 149,9904*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 146,64024*
€ 179,65008*
5 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,95*
ab € 180,35064*
€ 215,39016*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 149,9904*
€ 178,48858
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 134,29008*
€ 159,8052
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 130,15008*
€ 154,8786
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 126,70056*
€ 150,77367
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 124,51032*
€ 148,16728
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 122,95008*
€ 146,3106
pro Packung
1 Packung enthält 72 Paar (ab € 1,70764* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.