Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baumwolltrikot-Handschuhe 1703, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5617682
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4031301015123
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Beidseitig tragbar, passt links und rechts, atmungsaktiv, gute Passform. Schützt die Hände vor Verletzungen, Schmutz, Wärme und Kälte und das Produkt vor Fingerabdrücken und Schmutz. Einsatzgebiete: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rohweiß
Ausführung:
gesäumt, schwere Qualität
Länge:
350 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Anwendung:
Baumwollhandschuhe
Kategorie:
Kategorie I - Minimale Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
100 % Baumwolle
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuhe texxor gr. 10, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,51*
€ 2,16*
25 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,04004*
€ 4,93008*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,24004*
€ 7,95*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,65008*
€ 12,59004*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 7,95*
€ 9,4605
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 6,93*
€ 8,2467
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 6,64008*
€ 7,9017
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,32004*
€ 7,52085
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,11004*
€ 7,27095
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,24004*
€ 6,23565
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,43667* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.