| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-2001735391 Herst.-Nr.: 1703 EAN/GTIN: 4031301015123 |
| |
|
| | |
| Baumwolltrikothandschuhe, schwere Ausführung, 30 cm, rohweiß Gr. 10 Material 100% Baumwolle Farbe rohweiß Normen PSA Kategorie 1 Größe(n) 10 Verpackungseinheit Eigenschaften flexibel, gute Passform Einsatzgebiete Verpackungs-, Sortier- und Montagearbeiten, leichte allgemeine Arbeiten Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 1703 | Werksnummer: | 1703-10 | Gewicht netto Kg: | 0,100000 | Gewicht brutto Kg: | 0,100000 | Ursprungsland: | Pakistan | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | rohweiß | Groesse: | 10 | Produktart: | Baumwolltrikot-Handschuh SCHWER |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Neurodermitishandschuh, Schafsnappahandschuhe, Servierhandschuhe, Trikothandschuh, Trikothandschuhe, Zwirnhandschuh, Zwirnhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, baumwollhandschuhe texxor gr. 10, allergikerhandschuh texxor, baumwollhandschuh |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,95* | ab € 1,50* | € 2,14* | | | | Lager 1955 | | | | 50 | | pro Packung | € 5,99* | ab € 4,04004* | € 4,88004* | | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,95* | ab € 5,22* | € 7,89* | | | | | 21 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 8,64* | € 12,47004* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,33667* pro Paar) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Packungen | Mindestbestellmenge: 50 Packungen ( entspricht € 244,002* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|