Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Schwer 1703 Gr.10 rohweiß EN 420


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4041200272
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     1703-10
EAN/GTIN:
     4031301015123
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Baumwolltrikot · schwere Ausführung · extra lang (ca. 30 cm). Angenehmes Tragegefühl. Hohe Flexibilität und gute Passform. Zertifiziert nach STANDARD 100 by OEKO-TEX®. · Einsatzgebiete: Trockenes Umfeld, z. B. bei Verpackungs- und Sortierarbeiten, Feinmontage, zum Schutz von empfindlichen Werkstücken

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: 100% Baumwolle
· Normen: EN 420:2003+A1:2009
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rohweiß
Material:
100% Baumwolle
Norm:
EN 420
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 1,50*
€ 2,14*
26 Tage
nicht lagernd
50
pro Packung
€ 5,99*
ab € 4,04004*
€ 4,88004*
15 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,95*
ab € 5,22*
€ 7,89*
Lager 281
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 8,64*
€ 12,47004*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,47004*
€ 14,83935
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,04*
€ 13,1376
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 10,60008*
€ 12,6141
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 10,11*
€ 12,0309
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 9,74004*
€ 11,59065
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 8,64*
€ 10,2816
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 0,72* pro Paar)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.