Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhandschuh Argon, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5610916
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2012804-09
EAN/GTIN:
     3603835100883
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Lederhandschuh
Lederhandschuhe
Lederschutzhandschuh
Feinmechaniker-Handschuhe
Schweißerhandschuh, geeignet für Präzisionsarbeiten beim Schweißen. Der Schnitt mit angesetztem Daumen ermöglicht gute Flexibilität und Fingerbeweglichkeit. Ziegennarbenleder bietet gute mechanische Beständigkeit und ist für feine Handhabungen beim Inertgas-Schweißen geeignet. Die Stulpe aus Spaltleder schützt einen großen Teil des Unterarms vor mechanischen Gefahren.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
grau
Länge:
350 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
2111
Anwendung:
Schweißerschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Ziegennarbenleder, Spaltleder
Stulpenart:
Schutzstulpe
Wandstärke Schichtstärke:
1.10 mm
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Flügeldaumenhandschuh, Schweißer-Handschuhe, Schweißerhandschuh, Schweißerhandschuhe, montagehandschuhe weiß größe 9, feinmechaniker handschuhe, feinmechanikerhandschuh weiß, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 112,83*
€ 125,93*
26 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 102,05*
€ 126,70*
Lager 302
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 113,22*
€ 138,67*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 138,67*
€ 165,0173
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 137,24*
€ 163,3156
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 131,85*
€ 156,9015
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,82*
€ 149,7258
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 113,22*
€ 134,7318
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 11,322* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.