Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh Perfect Cutting Diamond PU Black, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5610893
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2332243-10
EAN/GTIN:
     3603835519104
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Eng anliegender Strickhandschuh aus Dyneema® Diamond, Polyamid und Elastan mit grauer Polyurethanbeschichtung auf der Handinnenfläche und Fingerkuppen. Atmungsaktiviv, gutes Tastempfinden, elastisches Bündchen, hoher Tragekomfort und erhöhte Haltbarkeit. Einsatzgebiete: Montage (Automobilindustrie), Handling von Stahlstangen und Blechen.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
weiß/grau
Länge:
300 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4X42C
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Polyamid, Dyneema® Diamond, Elastan
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 147,37*
€ 181,99*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 164,07*
€ 199,45*
Lager 302
14 Tage
2
Frei Haus
ab € 164,17*
€ 199,57*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,57*
€ 237,4883
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 197,86*
€ 235,4534
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,26*
€ 225,2194
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,60*
€ 214,914
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 164,17*
€ 195,3623
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 16,417* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.