Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Polytril™ Mix, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5610861
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     2232233-10
EAN/GTIN:
     3603835500157
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mittelschwerer, eng anliegender Strickhandschuh aus Polyamid und schwarzer baumwolle. Angeraute schwarze Nitrilbeschichtung. Mechanische Beständigkeit und Fingerbeweglichkeit, hervorragende Beständigkeit gegenüber Öl. Einsatzgebiete: Montage in der Automobil- und Zulieferindustrie, Arbeiten im Hoch- und Tiefbau.
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
schwarz
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
255 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4232
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Polyamid, Baumwolle
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, honeywell safety schnittschutzhandschuh gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 31,92*
€ 38,62*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 28,80*
€ 39,39*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,95*
ab € 32,13*
€ 42,76*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,76*
€ 50,8844
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,44*
€ 50,5036
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,15*
€ 47,7785
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,62*
€ 45,9578
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,67*
€ 44,8273
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,13*
€ 38,2347
pro Packung
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,213* pro Paar)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.