Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SAFETY X6 Jacke 1779, anthrazit/kornblumenblau, Gr. 54


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5607963
Herst.-Nr.:
     1779 8413-9746-54
EAN/GTIN:
     4043849625771
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Chemikalienschutzjacke
DESIGN Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum, Rückwärtige Seitenteile. FUNKTION 2 eingearbeitete Brusttaschen, Links: eingehängte, Innentasche mit Klette, Smartphonetasche innen in Brusttasche, 2 abgedeckte Seitentaschen, ergonomisch geformte Ärmel, Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss, Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf, Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar, Bewegungsfalten im Rücken, Belastungspunkte mit Riegeln gesichert.
Weitere Informationen:
Material:
64 % Baumwolle, 35 % Polyester, 1 % antistatische Faser
Größe:
54
Farbe:
anthrazit/kornblumenblau
Norm:
DIN EN ISO 13688, DIN EN ISO 11611 Klasse 1-A1+A2, DIN EN ISO 11612 Code A1+A2 B1 C1 E3, DIN EN 61482-1-2 Klasse 1, DIN EN 1149-5 in Verbindung mit DIN EN 1149-3, DIN EN 13034 Typ 6
Gewicht:
350 g/m²
Waschtemperatur:
60°C
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
48
€ 4,30*
ab € 86,97*
€ 109,75*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 91,52*
€ 113,74*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,53*
€ 126,23*
Lager 302
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,49*
€ 128,64*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 104,37*
€ 129,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,64*
€ 153,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,49*
€ 124,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.