| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 214A-4043849625771 Herst.-Nr.: 17798413-9746-54 EAN/GTIN: 4043849625771 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Kübler SAFETY 6 Jacke PSA 3 anthrazit/kbl.blau Gr. 54 Kontrast-Elemente: Vorderteil-Schulter, Unteres Vorderteil, Bund, Ärmelsaum, Rückwärtige Seitenteile 2 eingearbeitete Brusttaschen Links: eingehängte Innentasche mit Klette Smartphonetasche innen in Brusttasche 2 abgedeckte Seitentaschen Ergonomisch geformte Ärmel Frontverschluss mit verdecktem Reißverschluss Bundverschluss mit verdecktem Zackenringdruckknopf Ärmelsaum mit verdecktem Zackenringdruckknopf weitenverstellbar Bewegungsfalten im Rücken Belastungspunkte mit Riegeln gesichert Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farb-Code: | 9746 | Bezeichnung: | SAFETY 6 Jacke PSA 3 | Materialzusammensetzung: | 64% Baumwolle, 35% Polyester, 1% Antistatik | Gewicht in Gramm: | 1090 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Säureschutzjacke, Säureschutzmantel, ESD Arbeitsjacke, Flammschutzjacke, Herren-Jacke, Herrenjacke, Lichtbogen Schutzjacke, Lichtbogenschutzjacke, Störlichtbogen Schutzjacke, Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, arbeitsjacke blau groesse 54, herren jacke, herrenjacke dunkelblau, Jacke, 17798413, SAFETY 6 Jacke PSA 3, 9746 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 214 | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,30* | ab € 86,46* | € 109,54* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 91,96* | € 113,52* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 101,49* | € 125,99* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 14 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 103,56* | € 128,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 16 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 104,64* | € 128,84* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 214 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 214 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 214 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | ![](/p.gif) | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|