Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittschutzhandschuh KryTech 557, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Produktabbildung 2
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5603952
Hersteller:
     Mapa
Herst.-Nr.:
     34557598
EAN/GTIN:
     3245425574188
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Mittlerer Schutz bei Präzisionsarbeiten in relativ sauberen Umgebungen. Lange Standzeiten durch die ausgezeichnete Abriebfestigkeit, gute Fingerfertigkeit, geringere Ermüdung der Hand durch die ergonomische Passform, Daumenbeuge mit Nitril verstärkt: verbesserte Haltbarkeit der am stärksten beanspruchten Stelle. Einsatzgebiete: Umgang mit und Sortieren von scharfkantigen Kleinteilen, Umgang mit Pappe und Papier, Umgang mit Metallteilen, Fliesenlegen, Einbauarbeiten (z.B. Rahmen, Zinkbleche), Aufbau von Stahlbauten, Montagearbeiten, Schraubarbeiten.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
grau
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
220 - 270 mm
Handschuh-Typ:
Schnittschutz
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4343B
Anwendung:
Schnittschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Polyurethan
Trägermaterial:
Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Fliesenleger-Handschuhe, Fliesenlegerhandschuh, Fliesenlegerhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, PU beschichtete Handschuhe, Polyurethan beschichtete Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutzhandschuhe gr. 8 grau, pu beschichtete handschuhe, schnittschutz-handschuhe gr 8, Chemikalienschutzhandschuhe (Fünffinger), Gummihandschuhe (Fünffinger), Handschuhe (Fünffinger), Lederhandschuhe (Fünffinger), Schutzhandschuhe (Fünffinger)
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 302
560
10
€ 5,95*
ab € 5,37*
€ 6,87*
19 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 7,59*
€ 9,09*
1 Tag
70
10
€ 5,90*
ab € 7,58*
€ 9,57*
5 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,79*
ab € 7,67*
€ 9,68*
1 Tag
70
10
Frei Haus
ab € 7,49*
€ 9,78*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 6,87*
€ 8,18
pro Paar
ab 20 Paar
€ 6,57*
€ 7,82
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 5,37*
€ 6,39
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 68,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.