Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rindnarbenleder-Handschuh CRAFTER I COLD, Gr. 9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5602901
Hersteller:
     W+R
Herst.-Nr.:
     2794-102-9
EAN/GTIN:
     4250206412473
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Der Arbeitshandschuh CRAFTER I COLD sorgt für angenehmes Arbeiten bei kühlen Temperaturen. Der wärmende Arbeitshandschuh aus Rindnarbenleder ist nach EN 388:2016 (3 2 4 3) zertifiziert. Die Innenhand und der Knöchelschutz sind aus Rindnarbenleder, die Rückhand ist aus einem Baumwollköper, naturbelassen – abriebfest und atmungsaktiv (mit Gummizug). Das wärmende Futter ist aus weicher Baumwolle. Die Stulpe aus Baumwolle hat zusätzlich einen Pulsschutz. Waschbar.
Weitere Informationen:
Größe:
9
Farbe:
natur/gelb
Länge:
260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
EN 388:2016+A1:2018
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
3243X
Anwendung:
Mechanikschutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Rindnarbenleder, Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Paar (ab € 3,429* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,39*
€ 55,2041
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 45,27*
€ 53,8713
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 43,07*
€ 51,2533
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,54*
€ 49,4326
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,17*
€ 47,8023
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 34,29*
€ 40,8051
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.