Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mechanische Schutzhandschuhe Impact 13-4 EDGE NITRILE, Gr. 11


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5571084
Hersteller:
     Y. Berger
Herst.-Nr.:
     13-4ENI-11
EAN/GTIN:
     7340022523044
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Schnittschutzlevel 5, Nylon, Glasfaser, und SupraBlockCut Fasern als gestrickte Mischware, Beschichtung der Innenhand und der Fingerkuppen mit einer texturierten Nitrilschaum-Beschichtung, slikonfrei, abriebfest, Öl- und feuchtigkeitsabweisend, sehr guter Trocken- und Nassgriff mit Strickbund.
Weitere Informationen:
Größe:
11
Farbe:
grau/schwarz
Ausführung:
latexfrei, puderfrei, wasserabweisendes Obermaterial
Länge:
200 - 250 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
4542
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nitril
Trägermaterial:
Nylon, Glasfaser und SupraBlockCut Fasern als gestrickte Mischware
Stulpenart:
Strickbund
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,64004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Paar (ab € 5,27334* pro Paar)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,36002*
€ 51,59842
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 42,09*
€ 50,0871
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,87*
€ 47,4453
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,69004*
€ 46,04115
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,45002*
€ 44,56552
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,64004*
€ 37,65165
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.