Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaf-Nappaleder-Handschuhe SIALKOT - stronghand®, Gr. 8


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Artikel-Nr.:
     302-5568706
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     divers
EAN/GTIN:
     4025888000757
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Profi-Qualität, Handrücken: Köper-Baumwolle, weiches Leder, innenliegender Gummizug, Lederschichteln, gutes Tastempfinden.
Weitere Informationen:
Größe:
8
Farbe:
natur/weiß
Ausführung:
teilbeschichtet
Länge:
230 - 260 mm
Handschuh-Typ:
Fünffinger
Norm - Mechanische Risiken:
DIN EN 388
Leistungslevels - Mechanische Risiken:
1111
Anwendung:
Mechanischer Schutz
Kategorie:
Kategorie II - Mittlere Risiken
Material/Beschichtungsmaterial:
Nappaleder, Baumwolle
Stulpenart:
Schutzstulpe
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Ursprungsland:
PK
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
1200
240
€ 5,99*
ab € 0,73*
€ 0,91*
2 Tage
120
1
€ 3,95*
ab € 0,72*
€ 1,26*
Lager 302
148
12
€ 5,95*
ab € 1,80*
€ 2,60*
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 2,60*
€ 3,09
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,32*
€ 2,76
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,24*
€ 2,67
pro Paar
ab 200 Paar
€ 2,16*
€ 2,57
pro Paar
ab 30000 Paar
€ 1,80*
€ 2,14
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 31,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.