Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Sicherheitshalbschuh SENSATION LADY LOW ESD 74106 (S2), Gr. 38


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Produktabbildung 1
Produktabbildung 1
Logo_Marke
Artikel-Nr.:
     302-5567883
Hersteller:
     ELTEN
Herst.-Nr.:
     74106-38
EAN/GTIN:
     4030839235638
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der Sicherheitsschuh SENSATION Lady Low ESD S2 aus der ELTEN MISS L10 Serie ist mit schmaler Passform extra für Damen konzipiert und wird exklusiv in den Größen 35 bis 42 geliefert. Das hydrophobierte Textilmaterial dieses ESD-fähigen ELTEN Damensicherheitsschuhs ist formbeständig, reißfest und schnell trocknend; das verwendete Leder weist Wasser ab und wird umweltfreundlich in Deutschland produziert. Das Textilfutter BIOACTIVE ist hautfreundlich und atmungsaktiv. Damenfüße können sich in diesem S2 Sicherheitssneaker sicher fühlen: Eine Stahlkappe schützt ihre Zehen vor Stoßeinwirkungen und Druckbeanspruchungen. Modisches Jeans-Design macht das Tragerlebnis komplett. Darüber hinaus ist der Sicherheitsschuh SENSATION Lady Low ESD S2 nach der DGUV Regel 112-191 für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert.
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Norm:
EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Ausführung:
Halbschuh
Obermaterial:
hydrophobiertes Textilmaterial in Jeans-Optik/hydrophobiertes Nubukleder
Futtermaterial:
Textilfutter Bioactive
Kappe:
Stahl
Sohle:
TPU/PU Sohle MISS L10
Fußbett:
ganzflächige Einlegesohle ESD PRO Lady grey
Schutzklasse:
S2
Brandsohle:
ESD-fähiges Softvlies
ESD-Norm:
EN ISO 61340-5-1
Zertifizierung:
DGUV 112-191
Versandinformationen:
Versandkosten für die Inselbelieferung sind auf Anfrage
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Einlegesohle, ESD-Fußbett, ESD-gerechte Einlegesohle, Sicherheitseinlegesohle, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Einlegesohle, Einlegesohlen, Schuheinlagen, Standard-Sohle, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheits-Schaftstiefel, Sicherheitswinterstiefel, Winterschlupfstiefel, Winterschnürstiefel, Winterschuh, Winterstiefel, esd schuhe s2 gr. 38, esd einlegesohle, esd-einlegesohle elten, Halbschuhe (Sicherheits-), Schuhe (Sicherheitshalb-)
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
30
€ 5,90*
ab € 59,75*
€ 74,59*
19 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 60,02*
€ 75,29*
8 Tage
30
Frei Haus
ab € 58,04*
€ 78,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 63,42*
€ 80,39*
Lager 302
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 74,51*
€ 90,73*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 302
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 90,73*
€ 107,97
pro Paar
ab 2 Paar
€ 90,36*
€ 107,53
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,23*
€ 102,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 82,98*
€ 98,75
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,51*
€ 88,67
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 74,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 302
Versand: Lager 302
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 22,00*
€ 5,95*
ab € 70,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 22,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 302
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ELTEN
204054
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204056
ab € 3,58*
Zubehör
ELTEN
204083-38
ab € 5,94*
Zubehör
ELTEN
204084-38
ab € 5,95*
Zubehör
ELTEN
204085-38
ab € 5,96*
Zubehör
ELTEN
506666
ab € 6,62*
Zubehör
ELTEN
900018-35-38
ab € 7,23*
Zubehör
ELTEN
09000190-3538
ab € 4,32*
Zubehör
ELTEN
ab € 8,66*
Zubehör
ELTEN
204082-38
ab € 5,99*
Zubehör
ELTEN
204080-38
ab € 5,98*
Zubehör
ELTEN
204081-38
ab € 5,99*
Zubehör
Keller & Kalmbach
E6018997
ab € 8,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.