Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Socken, Größe 35-38, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Socken, Größe 35-38, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Socken, Größe 35-38, Perfect Fit-Socks, schwarz/grau, elastisches Bündchen, anti
Artikel-Nr.:
     369-E6018997
Hersteller:
     Keller & Kalmbach
Herst.-Nr.:
     E6018997
EAN/GTIN:
     4030839193754
Suchbegriffe:
Baumwoll-Socken
Baumwollsocken
Baumwollstrümpfe
Arbeitssocken
Funktionssocken "Perfect Fit-Socks" Aus 40 % Baumwolle, 35 % Coolmax®, 22 % Polyamid, 3 % Elastan ∙ Fersen-, Spitzen- und Sohlenverstärkung ∙ Hochelastisches, druckfreies Bündchen passt sich jedem Beinumfang an und garantiert angenehm weicher Tragekomfort ∙ Anatomisch geformtes Fußbett ist für optimale Passform auf den rechten und linken Fuß abgestimmt ∙ Hautsympathische Materialien ∙ Klimaregulierendes Coolmax®-Garn für angenehm trockene Füße ∙ Antistatisch gewaschen ∙ Farbe schwarz/grau
Weitere Informationen:
Material:
40 % Baumwolle/35 % Coolmax®/22 % Polyamid/3 % Elastan
Ausführung:
antistatisch gewaschen
Größe:
35-38
Farbe:
schwarz/grau
Kategorie:
I
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 4,99*
ab € 8,03*
€ 12,14*
Lager 369
€ 5,00*
ab € 9,95*
€ 14,85*
Preise: Lager 369
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 14,85*
€ 17,67
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,63*
€ 17,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 13,30*
€ 15,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,99*
€ 15,46
pro Paar
ab 20 Paar
€ 12,60*
€ 14,99
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 9,95*
€ 11,84
pro Paar
Lagerstand: Lager 369
Versand: Lager 369
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 369
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.